曜日別特売

レーザー距離計

レーザー距離計 - BOSCH(ボッシュ)レーザー距離計 - BOSCH(ボッシュ)レーザー距離計 - BOSCH(ボッシュ)レーザー距離計 - BOSCH(ボッシュ)レーザー距離計 - BOSCH(ボッシュ)レーザー距離計 - BOSCH(ボッシュ)レーザー距離計 - BOSCH(ボッシュ)
(62件のレビュー)
防塵防水性能IP54出力(mW)1以下光源レーザーダイオード波長(nm)635レーザー安全基準クラス2内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
測定範囲(m)
付属品
質量(g)
オートパワーオフ
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25205103GLM150C142×64×280.08~1501.5V LR6バッテリー(単3アルカリ乾電池)×3、キャリングバッグ、キャリングストラップ2300分単3アルカリ乾電池×3本
55,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
09116187GLM40105×41×240.15~40単4アルカリ電池2本1005分単4アルカリ乾電池×2本
12,200
取扱い終了
代替品有
20284032GLM50C106×45×240.05~50キャリングケース、テスト用電池1005分単4アルカリ乾電池×2
20,000
取扱い終了
代替品有
57886368GLM500106×45×240.05~50 (傾斜測定 : 0~360°)ストラップ、単4アルカリ乾電池2本(テスト用)1005分単4アルカリ乾電池×2本
16,500
取扱い終了
68092735GLM250VF120×66×370.05~250キャリングバッグ、ストラップ、単4アルカリ電池4本2405分単4アルカリ乾電池×4本
58,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

データ転送レーザー距離計 GLM50C型 ”スマキョリ
この動画は、7が参考にしています。
ボッシュ レーザー距離計 GLM500型
この動画は、6が参考にしています。
ボッシュ レーザー距離計 GLM40型
この動画は、1が参考にしています。
スマキョリ’GLM150C デジタルビューファインダーで屋外測定が可能
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09116187GLM4065778406GLM400GLM40 レーザー距離計 GLM400 BOSCH(ボッシュ) 65778406レーザー距離計 GLM400BOSCH(ボッシュ)1台
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20284032GLM50C65023133GLM50-27CGGLM50C データ転送グリーンレーザー距離計 BOSCH(ボッシュ) 65023133データ転送グリーンレーザー距離計BOSCH(ボッシュ)1台
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:62
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25205103
2024-07-04
用途: 屋外での距離測定
株式会社タナカコンサルタントサービス業

晴れた日の日中にレーザー光での距離測定を行う場合、レーザー光が見えなくなるのでモニターに照準点が表示される機種を選びました。
モニターは太陽光下ではやはり見ずらいので、対策を施すためのOPなんかがあればより良いお思います。

対象商品 : 09116187
2023-03-31
用途: 実測
東日本タイル株式会社

メジャーで伸ばしたり縮めたりの手間が無くスムーズに現場内で実測できたので非常に助かりました 時間も短縮出来てとても良いです。

対象商品 : 09116187
2022-12-16
用途: 特に工場の天井までの高さ寸法を測る時や、20m以上の距離を測る時に大変便利。
株式会社宮興技研

1㎜の誤差もない所が、大変助かります。モニター付きの距離計が、もう少し価格下がったら
それも買う予定です。

対象商品 : 09116187
2022-11-22
用途: 点検作業時
その他業種

コンパクトなサイズで、操作性もよく満足しています。

対象商品 : 09116187
2021-08-15
用途: 完成後の寸法確認
製造業

お客様が 立会検査の使用しているのを見て 同じもので検査するのが間違いないと思い
購入しました 使い勝手も良く重宝しています

1が参考にしています
対象商品 : 57886368
2021-03-15
用途: 測定作業
製造業

一人で現場の採寸をするときに非常に重宝しています。電池の持ちもいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 09116187
2020-06-12
用途: 室内の平米数を計測
建設業・工事業

素人でもすぐに使えるようなシンプルなつくりと
コンパクトなサイズ感で持ち運びも最適です。

対象商品 : 09116187
2020-06-11
用途: 内装の実測
合同会社N.markサービスサービス業

コンパクトで操作機能のバリエーションが多い為、一人で図る事が出来るのでとても便利な商品です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_1/
2023-02-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の使い方と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lasermeter_howtouse/
1が参考にしています
2023-02-17

コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする