菅原研究所
マイティストロボ
付属品
ACアダプター、ハンドストラップ、取扱説明書
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
182×122×294
機能
(遅延機能(外部同期モード選択時))角度遅延機能:0-359°、分解能:1°、時間遅延機能:0-2000ms、分解能:1ms
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(内蔵)
AC電源アダプタ(V)
AC100-240(50/60Hz)
動作モード
内部発振モード/外部同期モード/タコメーターモード
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
周波数範囲
充電時間(時間)
出力信号
使用時間(時間)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57267718
L-1
約980
(発光周波数範囲)内部発振:30-360000FPM、外部同期:0-36000FPM
約2(電源OFF時)
(外部同期)オープンコレクタ出力 DC30V/8mA
約9(デューティー比0.5%時)~約4.5(同1%時)
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
22日以内出荷
返品不可
57267736
X-1
約900
(発光周波数範囲)内部発振:30-36000FPM、外部同期:0-36000FPM
約2
(外部同期)フォトカプラ出力 8mA/DC30V
約4(5W)~約1.5(15W)
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください