曜日別特売

ポケットストロボ

ポケットストロボ - 菅原研究所

30~360,000FPMの超ワイドな発光周波数範囲
片手操作、ポケットに入る200gの超軽量ボディ
超高輝度白色LED採用
発光時間は、明るさ(%)と時間(μsec)の二通りで設定可能
ランプ交換不要
明るい場所でも見やすい有機ELディスプレイ

用途
各種モーターの回転速度計測
生産現場などの各種回転機器の回転速度計測と動作チェック
高速回転・高速運動の状態目視観察
印刷物の色や色ズレ・汚れのチェック、タイミングマークやトンボの位置ズレなどの検査
紡績機械のスピンドル回転数測定や糸のバルーンの観察、織機のタイミング調整など
教育用途など
質量(g)約200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)135×76×27バッテリー単3形電池2本(別売)周波数範囲(発光周波数範囲)30-360000FPM、設定分解能::0.1FPM使用時間(時間)約4(参考値、6000FPM、1.0%、充電式ニッケル水素電池)、約2(参考値、6000FPM、1.0%、アルカリ乾電池)時間設定時間設定内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57267754P-1
オープン
89,980
98,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする