BSSP308UBK PCスピーカー ブラック [USB電源]

BSSP308UBK PCスピーカー ブラック [USB電源] - BUFFALO(バッファロー)

手元で音量調整できるUSB電源タイプのPCスピーカー
ヘッドホン出力対応

入力端子
入力端子:3.5mmステレオミニプラグ
電源端子:USB(Type-A)※電源供給用
仕様対応機種:3.5mmステレオミニジャック及びUSB端子(Type-A)を搭載したパソコンまたはAV機器、機能:ボリューム調整、電源スイッチ、ヘッドフォン出力(3.5mmステレオミニプラグ用)、スピーカーインピーダンス:4Ω、スピーカー:径 50×90mm、出力 3W+3W、動作電圧:5V、消費電力:最大5.9Wケーブル長(m)約1.2本体質量(g)約485周波数特性120Hz~18000Hz最大出力実用最大出力:3.6W(1.8W+1.8W)ケーブル長(cm)スピーカーとコントローラー間:50、コントローラーとプラグ間:70本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×135×94(突起部含まず)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57396554BSSP308UBK
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする