BUFFALO(バッファロー)
BSSP108UWH PCスピーカー ホワイト [USB電源]
手元で音量調整できるUSB電源タイプのPCスピーカー
コンパクトサイズ
入力端子
入力端子:3.5mmステレオミニプラグ
電源端子:USB(Type-A)※電源供給用
仕様
対応機種:3.5mmステレオミニジャック及びUSB端子(Type-A)を搭載したパソコンまたはAV機器、機能:ボリューム調整、スピーカーインピーダンス:4Ω、スピーカー:径 50mm、出力 3W+3W、動作電圧:5V、消費電力:最大5.9W
ケーブル長(m)
約1.2
本体質量(g)
約210
周波数特性
90Hz~18000Hz
最大出力
実用最大出力:3.6W(1.8W+1.8W)
ケーブル長(cm)
スピーカーとコントローラー間:50、コントローラーとプラグ間:70
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
64×72×60(突起部含まず)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57396563
BSSP108UWH
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください