曜日別特売

SUPER FLOWER 電源 高効率80PLUS GOLD認証 850W フルプラグインコネクタ

SUPER FLOWER 電源 高効率80PLUS GOLD認証 850W フルプラグインコネクタ - SUPERFLOWER

高効率80PLUS GOLD認証
フルプラグインコネクタ採用
ファンの回転方法を変更可能(オート/セミファンレス2系統)
過電圧保護/過電流保護/過負荷保護/短絡回路保護/低電圧保護/過温度保護の各種保護回路を搭載
すべてのIntel/AMDマルチコアCPUとATX/BTX互換マザーボードをサポート(Haswell ready)

質量(kg)1.86保護機能過電圧保護/過電流保護/過負荷保護/短絡回路保護/低電圧保護/過温度保護奥行D×幅W×高さH(mm)160×150×86コネクタATX 20+4 Pin×1(1)、EPS/ATX 4+4 Pin×4(2)、PCIE 8/6Pin×4(2)、SATA×8(2)、ペリフェラル 4Pin×4(1)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80PLUS認証:負荷20%時87%/負荷50%時90%/負荷100%時87%(115V Internal Gold)冷却システム130mm流体軸受ファン(本体ボタンでオート/セミファンレスMODE 0・1を変更可能)内容量1個
注意
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57404428LEADEX3GOLD850
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする