クアッドコアCPU搭載多機能パーソナルクラウド 2ベイNASキット
仕様[ストレージ管理]最大シングル ボリュームのサイズ:108 TB、最大内部ボリューム:64、CPU:Realtek RTD1296 クアッドコア 1.4 GHz、ハードウェア暗号化エンジン:あり、メモリー:512 MB DDR4、互換性のあるドライブ タイプ:2 x 3.5インチ または 2.5インチ SATA HDD3 (ドライブは含まれません)、外部ポート:USB 3.0 ポート x 2、LAN:1 x Gigabit (RJ-45)、Wake on LAN/WAN:あり、電源オン/オフ タイマー:あり、システムファン:1 (92 x 92 x 25 mm)、AC 入力電源電圧:100 V ~ 240 V AC付属品クイック インストール ガイド、アクセサリ パック、AC 電源アダプター、RJ-45 LAN ケーブル対応OS[対応クライアント]Windows 7 以上、Mac OS X 10.11 以上、[対応ブラウザ]タブレット上の Chrome、Firefox、Edge、Internet Explorer 10 以降、Safari 10 以降、Safari (iOS 10 以降)、Chrome (Android 6.0 以降)本体質量(kg)0.88本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×165×225.5内容量1個