アイネックス
HDE-08 HDDケース Ainex ブラック [SATA /1台 /3.5インチ対応]
(1件のレビュー)
UASP対応で高速データ転送。スリープ / 電源連動機能搭載。
仕様
対応規格:SATA Revision 2.6、USB 3.0 (USB 2.0との後方互換性)
最大データ転送速度:5Gbps (理論値)
I / Oポート:USB 3.0 Standard-B
LED:ブルー。認識 (点灯)、アクセス (点滅)
搭載可能機器:3.5インチSATA SSD / HDD (厚さ26.1mm以下、容量10TBまで)
システム条件:USB 3.0 / 2.0ポートを搭載したパソコン、Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (32 / 64bit)
サイズ:W120×D181.2×H31.7mm
材質:アルミニウム、プラスチック
カラー:ブラック (ヘアライン仕上げ)
付属品:HDD取付用板、ネジ、USB 3.0 Standard-A⇔Standard-Bケーブル (約80cm)、ACアダプタ、縦置き用スタンド、プラスドライバー
付属品
HDD取付用板、ネジ、USB 3.0 Standard-A⇔Standard-Bケーブル (約80cm)、ACアダプタ、縦置き用スタンド、プラスドライバー
材質
アルミニウム製
対応OS
Windows 7/8/8.1/10 (32/64bit)
対応
ドライブ:3.5インチ対応
機能
クローン:非対応
インターフェース
SATA
本体サイズ(mm)
31.7×120×181.2
供給電源
外部:専用アダプター
USBポート
USB 3.0(Standard-B)
接続台数
1台
RAID機能
非対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57406214
HDE08
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください