L型 0.1m[USB-C オス→メス USB-A]2.0変換アダプタ ブラック U20CA-LF01T

L型 0.1m[USB-C オス→メス USB-A]2.0変換アダプタ ブラック U20CA-LF01T - アイネックスL型 0.1m[USB-C オス→メス USB-A]2.0変換アダプタ ブラック U20CA-LF01T - アイネックス

Type-C搭載スマホ・タブレット・パソコンに周辺機器を接続できます。「USB Type-Cホストケーブル C - A L型 10cm」

仕様USB 2.0/1.1規格対応、High-Speed (480Mbps: 理論値) 対応ブラックコネクタ形状Type-A メス - Type-C(横L型) オスケーブル長(cm)約10(コネクタ除く)特性データ伝送USBタイプUSB 2.0(周辺機器側)ケーブルタイプナイロンメッシュ/やわらか変換タイプメス - オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57406896U20CALF01T
オープン
799
879(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする