アイネックス
AMC-DPVGA DisplayPort-VGA変換ケーブル ブラック [0.2m /DisplayPort⇔VGA]
パソコンのDisplayPortからVGAポート搭載ディスプレイ / プロジェクターなどに映像を出力します。
色
ブラック
コネクタ形状
DisplayPort オス - Mini VGA(D-Sub 15ピン) オス
ケーブル長(cm)
約20(コネクタ含む)
対応解像度
1920×1080 (1080p)/60Hz
オス形状
DisplayPort/Mini VGA(D-Sub15ピン)
変換タイプ
オス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57407343
AMCDPVGA
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください