アイネックス
AMC-DPHD20 HDMIケーブル Ainex [2m /HDMI⇔DisplayPort]
[DisplayPort オス ⇒ オス HDMI]
最大で4K (2160p) の高解像度に対応する、アクティブタイプのDP-HDMIケーブル。
色
ブラック
ケーブル長(m)
約2
対応解像度
4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hz
オス形状
DisplayPort/HDMI(Type A 19ピン)
メス形状
HDMI
変換タイプ
オス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57407429
AMCDPHD20
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください