アイネックス
AMC-MDPHD 変換・延長ケーブル Ainex ホワイト [HDMI⇔miniDisplayPort]
最大で4K (2160p) の高解像度に対応する、アクティブタイプのmDP-HDMI変換ケーブルです。
色
ホワイト
コネクタ形状
HDMI(Type A 19ピン) メス - Mini DisplayPort オス
シールド
3重シールド
ケーブル長(cm)
約20
対応解像度
4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/30Hz
オス形状
Mini DisplayPort
メス形状
HDMI(Type A 19ピン)
変換タイプ
メス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57407569
AMCMDPHD
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください