アイネックス
ADV-117 (USB変換アダプタ Micro-Bメス - Aオス)
小型携帯機器向けの周辺機器をパソコンなどに接続できます。
色
ブラック
規格
high-speed
コネクタ形状
Micro USB Type-B メス - USB Type-A オス
伝送速度(Mbps)
480(理論値)
USBタイプ
USB 2.0
オス形状
USB Type-A
メス形状
Micro USB Type-B
変換タイプ
メス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57408497
ADV117
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください