曜日別特売

USB3.0対応 SATA2.5HDD/SSD用HDDケース MOBILE BOX(ブルー&ホワイト) CMB25U3BL6G

USB3.0対応 SATA2.5HDD/SSD用HDDケース MOBILE BOX(ブルー&ホワイト) CMB25U3BL6G - センチュリー

携帯に便利なUSBケーブル収納式タイプの2.5インチHDD/SSDケース。(ブルー&ホワイト)

仕様USBケーブル長:約40mm(USBコネクタ除く)付属品製品内容:CMB25U36G本体、7mm厚HDD/SSD固定用クッション、取扱説明書/保証書 ※本製品にはHDD/SSDは含まれておりません。本体質量(g)86(ドライブ含まず)インターフェースデバイス側:SATA I、II、3.0、1.5Gbps、3.0Gbps、6Gbps、ホスト側:USB3.0本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)133×16×80(突起部含まず)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57412356CMB25U3BL6G
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする