センチュリー
変換基盤 [mSATA SSD⇒2.5インチSATA] 裸族のインナー for mSATA CRIN25MS
仕様
保証期間:6ヶ月
インターフェイス:【デバイス側】 mSATA、【ホスト側】 SATA
サイズ:幅 70mm × 高さ 9.5mm × 奥行 99mm
重量:約60g
温度、湿度:温度5~35℃、湿度20~80%(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)
製品内容:CRIN25MS 本体、mSATA SSD固定用ネジ ×2本、保証書
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57412776
CRIN25MS
オープン
¥
3,298
¥3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください