グラフィックボードの垂れ下がりを防止! 粘着式ショートタイプ
グラフィックボードの垂れ下がりを防止する自己粘着式のサポートステイ。ショートタイプ
ウレタンゲルを用いた自己粘着式で自由度の高い取付を可能にしました。
アルミ製(非磁性)などのケースに最適です。
サイズはショート・ロングの2パターンで展開しています。
本製品はS ショート:高さ 30mm~160mmまで対応しています。
支える部分にはサポートクッションを搭載。
ぐらつきやファンの微振動を効果的に抑えます。
自己粘着性のあるウレタンゲルを搭載。安定した設置を可能にしました。
ホコリやゴミ等で粘着が低下した場合は、水洗いで粘着力が復元します。また自己粘着なので糊の移行がありません。
日本国内一貫生産
企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。すべての製品に「一品入魂」の思い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。