グラフィックボードを支えるPCI固定式のサポートステイ
グラフィックボードの垂れ下がりや損傷を防止する
PCIスロット固定式のサポートステイ
サポート部分には耐久性と耐熱性が高いゴムを採用し歪みやぐらつき、VGAファンの微振動を効果的に抑えます。
超重量級のグラフィックボードもガッチリと支えられます
グラフィックボードの垂れ下がりや荷重による損傷を防止するPCI固定式のサポートステイ
サポート部には耐久性と耐熱性が高いゴムを採用し、歪みやぐらつき、ファンの微振動を効果的に抑えます。
PCI固定用で様々なケースに対応できる汎用のグラフィックボードサポートステイです
※取付の際は右端を上に持ち上げながらサポートステイを固定して下さい。
質実剛健の造り。剛性の高いスチールを使用し、さらに曲げ加工を施す事で抜群の強度を実現
超重量級のグラフィックボードもガッチリと支えられます。
その他の特徴
サポート部分は可動式なのでVGAファン等に干渉する事なく取付が可能です。
日本国内一貫生産
企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。すべての製品に「一品入魂」の思い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。
ホルダー部のエッジを手作業で丁寧に取る事でケーブル皮膜を傷付けにくくなっております。
SilverStone PP15-90 12+4ピン (PSU)~12+4ピン (GPU) 90°アングル 12V-2x6 PCIe Gen5ケーブル SST-PP15-90SILVER STONE(シルバーストーン)税込¥4,508¥4,098