波付硬質合成樹脂管(FEP) TACレックス

波付硬質合成樹脂管(FEP) TACレックス - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)波付硬質合成樹脂管(FEP) TACレックス - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)

軽量で取扱いが容易
機械的強度が大きい
ケーブルの引き込みが容易
可とう性があり、障害物の回避が容易
可とう性、耐圧強度の強さにより地盤沈下などに対し、従来管に比べ安全です。

用途地中電線/ケーブル保護管摩擦係数TACレックス0.3、ライニング鋼管0.5、ヒューム管0.7、硬質ビニール管0.4内容量1巻
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
呼び径
外径(mm)
内径(mm)
ピッチ(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57393797TLX30-3041.3319.850
60,00031,980
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
57393806TLX30-3041.3319.8100
120,00061,980
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57393815TLX30-3041.3319.8300
360,000199,800
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
57393824TLX40-4055.54213.350
66,00034,980
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
57393833TLX40-4055.54213.3100
132,00069,980
69,980
76,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月25日
57393849TLX40-4055.54213.3200
264,000129,800
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
57393858TLX50-5065.650.615.450
78,00041,980
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
57393867TLX50-5065.650.615.4100
156,00082,980
82,980
91,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57393876TLX50-5065.650.615.4200
312,000169,800
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
57393885TLX65-65856716.350
96,00048,980
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
57393894TLX65-65856716.3100
192,00096,980
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57393903TLX80-80102.28119.350
124,00066,980
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
57393919TLX80-80102.28119.3100
248,000129,800
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
57393928TLX100-100127.810124.850
168,00085,980
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
57393937TLX100-100127.810124.8100
336,000169,800
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
17588886TLX65【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)65856716.3100
174,00078,980
63,980
アウトレット
70,378(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
36224740TLX65【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)65856716.3100
192,00078,980
63,980
アウトレット
70,378(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする