曜日別特売

軽快ソフト 指付

軽快ソフト 指付 - アトム軽快ソフト 指付 - アトム
(13件のレビュー)

軽くて足にフィットする長靴です。
裏生地付きなので、丈夫で破れにくい。
履き口がジャージになっているので、水・泥が入りにくい。
指付きタイプなので踏ん張りがきく。

用途田植え作業、農作業、草刈り、土木建築、河川工事、その他水際の作業などタイプ指付種類作業靴長さ(cm)約42(Lサイズ)材質(アッパー)天然ゴム材質(ソール)天然ゴム、合成ゴム標準質量(g/片足)約199(Lサイズ)機能軽量、防水材質(裏)ナイロン材質(先芯)なし靴タイプ長靴内容量1足
注意
※輪ゴムは別売り
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
574225764530SS22~23
4,730
2,998
3,298(税込)
当日出荷
574225944530M24.5~25
4,730
2,998
3,298(税込)
当日出荷
574226034530L25.5~26
4,730
2,998
3,298(税込)
当日出荷
574226194530LL26.5~27
4,730
2,998
3,298(税込)
当日出荷
574225854530S23.5~24
4,730
取扱い終了
5742262845303L27.5~28
4,730
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-01
用途: 斜面の草刈り
その他業種

斜面の草刈りで滑り防止の為購入、親指が分かれているので踏ん張りがきく。
足にピッタリしすきまがないので、草や土が入らず良い。
欲を言えば、材質が少し弱いような気がする。

1が参考にしています
2025-07-31
用途: 田植えや草刈りなど
建設業・工事業

足にフィットするので田んぼでも脱げない。
長靴が軽いので、作業性がよい。

2025-06-13
用途: 水田のひえ抜き
農・林・水産業

長さが、もう4,5センチあるほうが良いと思います。
抜け防止のゴム輪をつけてほしかった。

2025-02-18
用途: 農作業
不動産業

田んぼ仕事に使用してます。
メーカー品は信頼性があります。

対象商品 : 57422594
2023-06-01
用途: 自然栽培お米作り田植え用
その他業種

普段の靴のサイズは24㎝です。
Mサイズを購入しましたが、少し大きめでした。
かなりのぬかるみでしたが、なんとか脱げずにやり切る事ができました。
田植え用には最適です。

1が参考にしています
対象商品 : 57422585
2022-11-20
用途: 田んぼの整備・田植他
不動産業

足にフィットして大変作業しやすいだけでなく、とても軽くて持ち運びしやすいです。

対象商品 : 57422585
2022-11-17
用途: 田んぼの整備・田植他
不動産業

足にフィットして大変作業しやすいだけでなく、とても軽くて持ち運びしやすいです。

対象商品 : 57422576
2022-11-06
用途: たんぼの草取り
新倉養魚場農・林・水産業

ふくらはぎのところが、少しきつかったようです。あとは、よかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする