曜日別特売

軽快ソフト 先丸

軽快ソフト 先丸 - アトム軽快ソフト 先丸 - アトム軽快ソフト 先丸 - アトム軽快ソフト 先丸 - アトム軽快ソフト 先丸 - アトム軽快ソフト 先丸 - アトム
(16件のレビュー)

軽くて足にフィットする長靴です。
裏生地付きなので、丈夫で破れにくい。
履き口がジャージになっているので、水・泥が入りにくい。

用途田植え作業、農作業、草刈り、土木建築、河川工事、その他水際の作業など形状ハイカットタイプ先丸種類作業靴長さ(cm)約42(Lサイズ)材質(アッパー)天然ゴム材質(ソール)天然ゴム、合成ゴム標準質量(g/片足)約188(Lサイズ)機能軽量、防水材質(裏)ナイロン材質(先芯)なし靴タイプ長靴内容量1足
注意
※輪ゴムは別売り
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
574226374630SS22~23
4,430
2,998
3,298(税込)
当日出荷
574226464630S23.5~24
4,430
2,998
3,298(税込)
当日出荷
574226554630M24.5~25
4,430
2,998
3,298(税込)
当日出荷
574226644630L25.5~26
4,430
2,998
3,298(税込)
当日出荷
574226734630LL26.5~27
4,430
2,998
3,298(税込)
当日出荷
5742268946303L27.5~28
4,430
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57422646
2025-09-19
用途: 池や川に入る時
一般社団法人淡水生態研究所その他業種

クルクル丸めて嵩張らないのでリュックに入れての持ち運びが楽でした。丈も長く、足にピッタリするので、多少の泥なら踏ん張りも効きます。ただそこが薄くて、そのままでは足が当たると痛いので、百均の底敷きを買って入れるとグッドです。

2025-09-23
用途: 田植機に乗るときに

田植えをするときは、長めのものが必要ですが、これは十分に長さがあり、しかも、ゴムで締まるので重宝しています。

対象商品 : 57422664
2025-09-06
用途: 田植え時の水靴
農・林・水産業

田植え時期の必需品です。普通の田植え靴でした。破れたらまた購入します。

対象商品 : 57422646
2025-05-08
用途: 田植え作業
農・林・水産業

他の田植え長靴と比べても遜色ありません。履きやすく、動きやすいです。とても嬉しい価格なので、リピートしています。

対象商品 : 57422646
2024-05-24
用途: 田植えなどの作業で使用します。
その他業種

私の足が太いせいか履くときも脱ぐときも大変な思いをしました。ただ、ものすごく軽いので履いていては楽でした。

1が参考にしています
対象商品 : 57422673
2023-11-29
用途: 地域の河川清掃で使用。
有限会社志成

柔らかく履き心地抜群で、軽くて動きやすく作業に最適。

対象商品 : 57422637
2023-03-31
用途: 畑作業
製造業

畑作業の動きがとても楽になりました。
立ったり、しゃがんだりするのにストレスがありません。
柔らかい素材でくるくると丸められて、しかも軽いので、持ち運びにも良いです。
畑作業の講習会やボランティアに参加するのに購入しました。
遠くまで電車やバスを使って行くので、
軽量でコンパクトになるのがとても気に入りました。

1が参考にしています
対象商品 : 57422664
2022-06-16
用途: 田植作業
有限会社マモルホーム建設業・工事業

昨日使用しました。履くときも、脱ぐときもスムーズにできました。なんとなく足の疲れも感じられませんでした。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする