スティッククリーナー用使い捨てダストパック

スティッククリーナー用使い捨てダストパック - アイリスオーヤマ
(2件のレビュー)

キャニスティッククリーナー(IC-CSP5)の使い捨てダストパック(25枚入り)です。Ag+(銀イオン)加工により、排気時のニオイを抑えます。

トラスコ品番206-0486適合機種IC-CSP5-R IC-CSP5-A幅(mm)140高さ(mm)60質量(g)2奥行(mm)140集塵容量(L)0.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57424737FDPAG-400
オープン
659
725(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57424737
2024-05-16
用途: 事務所掃除
製造業

毎日掃除機をかけています。週に一回交換しています。便利です。また無くなり次第購入予定です。

対象商品 : 57424737
2021-01-23
用途: クリーナーのメンテ
農・林・水産業

この紙パックは意外と売っていないので、モノタロウで購入できて大変助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする