カテゴリー6Aモジュラープラグ(貫通タイプ)

カテゴリー6Aモジュラープラグ(貫通タイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)カテゴリー6Aモジュラープラグ(貫通タイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)カテゴリー6Aモジュラープラグ(貫通タイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

専用工具使用で成端作業が早い!
10Gbps対応のカテゴリー6A準拠品
適切な配線順序を簡単に確認できる
8芯丸断面のケーブルに使用
ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ
50μ(1.27um)の金メッキ
RJ45準拠
プラグタイプ:8P8C
貫通タイプ
1ピースタイプ
単線・より線共用

材質ハウジング:ポリカーボネイト UL 94V-2、コンタクト:りん青銅質量(g)約1.3適合外径(Φmm)5.5~6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約12×23×8(ラッチ部除く)RoHS指令(10物質対応)対応芯線導体サイズ芯線:0.8~1.0mm/AWG24~26内容量1袋(25個)
注意
※貫通タイプ専用工具:LMJ-8TC(別売)。
※専用圧着工具(LMJ-8TC)以外を使用した場合、ケーブルはカットされません。
※電線種類が多く存在するため、適用サイズを十分に確認下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57424859MJ-6A-808TC
7,700
5,498
6,048(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする