曜日別特売

LEDパランドル(スリムタイプ)

LEDパランドル(スリムタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDパランドル(スリムタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDパランドル(スリムタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯(単独タイプ)
クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束3000lmで明るい
密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)
付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能
水を通さず空気だけを通す換気弁搭載

用途
屋外での工事現場
食品工場
医薬品倉庫
散水設備のあるビニールハウス
酪農施設、
イベントの仮設照明など
付属品金具:固定金具×2(割りピン付)材質ポリカーボネート、ステンレス、金属キャップ部:ステンレスパイプ:透明周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100専用ケーブル長(m)約3定格消費電力(W)30全光束(Lm)3000定格寿命(時間)40000色温度(K)6000定格入力電流(A)0.3使用環境温度(℃)-10~40力率0.85以上使用場所屋外用使用環境湿度(%)常温:85以下光色昼光色材質(パイプ)ポリカーボネートLED使用数(個)225個演色指数(Ra)>80IP等級IP63照射角度(°)120ケーブルサイズ(mm2)PNCT 0.75×2、2極プラグ内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57424929PDL-30
30,300
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする