和興フィルタテクノロジー
ブローバイフィルター
ブローバイガスを出さずに排気ガスをキレイに保つブローバイ還元システム用のフィルターです。ガスとオイルミストを分離し、ブローバイガス還元システムをキレイに保持します。
仕様
オーリング付き
主な適合純正品番
S1222-EV060
高さ(mm)
125
内径(Φmm)
28/28
外径(Φmm)
76
メーカー
日野・イスズ
代表車種
レンジャー・ディーゼルバス H・L・R系
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57425166
LG-012
¥
3,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください