バックボーン
BBジェットスプレー
ミクロンの霧でウイルス・菌を根こそぎ分解!!害虫の忌避効果!!
確かな抗ウイルス・抗菌・防カビ・害虫忌避。
分解消毒。優れた安全性。
香り
無香
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
60mL
危険物の性状
非水溶性
商品タイプ
本体
内容量
1本(200mL)
注意
※BBジェットのノズルは、上向きにセットされています。噴霧液は上向きに噴射されますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57425209
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください