簡単操作、豊富な機能!スタイリッシュな簡易型コントローラ
全警備時は1~4CH全て警備となります。部分警備(チャイムモードと選択)時は1,2CHのみ警備となります。※部分警備モードとチャイムモードは併用できません。
チャイムモード選択時は入力毎に異なる音色が鳴ります。(1CH:ピンポーン/2CH:ピピッピピッ/3CH:メロディ(エリーゼのために))
全警備のセット/解除操作は、ディレイタイマーを使用した本体全警備ボタンによる操作、または2路リモートスイッチを使用した遠隔での操作のいずれかを選択できます。
※2路リモートスイッチ使用時は、全警備ボタン、部分警備ボタンは操作不可になります。
チャンネル毎にa/b接点が切替可能なので、防犯センサーはもちろん呼出スイッチの接続も可能です。
総合警報出力2出力(無電圧a接点)、来客出力1出力(無電圧a接点)を装備し、警報時と来客報知時に異なる外部機器を作動させることが可能です。来客出力は設定で総合警報出力として使用することができます。
材質樹脂色ホワイト質量(g)約390消費電力(W)7スイッチ外部操作:警報停止(メモリークリア)ボタン、全警備ボタン、部分警備/チャイムボタン、内部操作:音量ボリューム、機能設定スイッチA(8P)、機能設定スイッチB(2P)出力【総合警報出力1/総合警報出力2】接点:無電圧リレー接点(a接点)AC/DC30V・0.5A抵抗負荷、動作:検知信号入力時にリアルタイム出力(最低出力時間:設定時間による)※全警備、部分警備(1CH、2CHのみ)時動作、【総合警報出力3/来客出力】(機能設定スイッチにより切替)(総合警報出力3設定時)接点:無電圧リレー接点(a接点)AC/DC30V・0.5A抵抗負荷、動作:検知信号入力時にリアルタイム出力(最低出力時間:設定時間による)※全警備、部分警備(1CH、2CHのみ)時動作、【来客出力設定時】接点:無電圧リレー接点(a接点)AC/DC30V・0.5A抵抗負荷、動作:検知信号入力時にリアルタイム出力(最低出力時間:3秒)※チャイム(1~3CHのみ)時動作出力電圧センサー用:DC12V・200mA配線接続端子式入力1CH~4CH (a接点/b接点切替式)4回線、リモートスイッチ(2路)1回線電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能入力切替機能(a接点/b接点切替)、警報出力時間切替機能(10秒/30秒/60秒/90秒)、警備・警報ディレイタイマー切替機能(なし/30秒/60秒/120秒)、部分警備/チャイム動作切替機能、リモートスイッチ接続切替機能使用周囲温度(℃)-10~50設置場所屋内(壁面取付け)表示灯電源表示灯:緑、CH表示灯:赤、全警備ボタン:赤、部分警備/チャイムボタン:緑報知音【全警備時】1CH~4CH入力時:”ウゥーウゥー”、鳴動時間:リアルタイム鳴動(最低警報出力設定時間鳴動)、音量:0~約75db/前方1m ボリュームで可変、【部分警備時】1CH、2CH入力時:”ウゥーウゥー”※3CH、4CH入力時は動作なし、鳴動時間:リアルタイム鳴動(最低警報出力設定時間鳴動)、音量:0~約75db/前方1m ボリュームで可変、【チャイム時】1CH入力時:”ピンポーン”、2CH入力時:”ピピッピピッ”、3CH入力時:メロディ(エリーゼのために)※4CH入力時は動作なし、鳴動時間:リアルタイム鳴動(最低約6秒間)、音量:0~約75db/前方1m ボリュームで可変内容量1台