曜日別特売

分配コンセント BC-S ケアコム仕様

分配コンセント  BC-S ケアコム仕様 - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

メタコン2ピンナースコールシステムに、センサー(プラグ仕様)2台まで接続可能です。
既設のナースコール子機コンセントと握り押しボタンを、センサーと併用してご使用頂けます。
露出型で取付用の裏面磁石とフック付です。
3入力1出力(ジャック×2、メタコン2ピン対応)
ケアコム製、アイホン製メタコン2ピン接続可能

仕様ケアコム仕様材質樹脂質量(g)140出力メタコン2ピンプラグ×1 (1.5m)入力ジャック×2、メタコン2ピンレセプタクル×1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×123×25.5(突起部分除く)リード線(m)1.5使用周囲温度(℃)-10~50設置場所屋内 (フック付、裏面磁石)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57425428BC-S
10,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする