曜日別特売

分配コンセント BC-S(H) 6.3mm フォーンプラグ仕様

分配コンセント  BC-S(H) 6.3mm フォーンプラグ仕様 - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

名電通様、ケアコム様、アイホン様、パナソニック様で、「6.3mmフォーンプラグ」の握り押しボタンをご使用のナースコールに対応します。
既設のナースコール子機と握り押しボタンを、センサーと併用してご使用頂けます。
入出力は6.3mmフォーンプラグ、センサー入力はピンジャック(金メッキ)です。
センサー用の入切スイッチ付です。

用途既設ナースコールシステムの握り押しボタンとマットセンサー、ベッドセンサーなどを配接続するためのコンセント仕様6.3mm フォーンプラグ仕様材質樹脂質量(g)170スイッチセンサー用 ON/OFFスイッチ出力6.3mmフォ-ンプラグ×1 (リ-ド線1.5m)入力センサ-入力用ジャック(金メッキ)×1、6.3mmフォ-ンジャック×1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)露出型:70×100×35(突起部分除く)リード線(m)1.5設置場所屋内内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57425437BC-S(H)
11,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする