分配コンセント BC-S

分配コンセント BC-S - TAKEX(タケナカエンジニアリング)分配コンセント BC-S - TAKEX(タケナカエンジニアリング)分配コンセント BC-S - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

アイホン製NFXシリーズナースコールに、センサー(プラグ仕様)2台まで接続可能です。
既設のナースコール子機と握り押しボタン・ハンド型子機を、センサーと併用してご使用頂けます。
露出型で取付用の裏面磁石とフック付です。

材質樹脂質量(g)109外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×142.5×25.5(突起部分除く)リード線(m)1.5使用周囲温度(℃)-10~50設置場所屋内 (フック付、裏面磁石)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力
適合本体シリーズ名
入力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57425464BC-S(N3)NFR3ピンプラグ×1 (1.5m)アイホン製NFXシリーズ3ピンナースコールジャック×2、N F R 3 ピンレセプタクル×1
10,000
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
57425473BC-S(N5)NFR5ピンプラグ×1 (1.5m)アイホン製NFXシリーズ5ピンナースコールジャック×2、N F R 5 ピンレセプタクル×1
10,000
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
57425489BC-S(N6)NFR6ピンプラグ×1 (1.5m)NFXシリーズ6ピンナースコールジャック×2、NFR6ピンレセプタクル×1
10,000
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする