TAKEX(タケナカエンジニアリング)
ポールカバー(2個1組) BP-60TE
適合機種
PB-20TE・40TE・60TE用
材質
PC
色
ワインレッド
質量(g)
100(1個)×2
適合ポール径(Φmm)
38~43
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57425595
BP-60TE
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください