TAKEX(タケナカエンジニアリング)
埋込用アタッチメント BU-2000
付属品
取扱説明書
適合機種
3000シリーズ用
材質
樹脂
色
ホワイト
質量(g)
180
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57425674
BU-2000
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください