曜日別特売

パッシブセンサー BUS-W

パッシブセンサー BUS-W - TAKEX(タケナカエンジニアリング)パッシブセンサー BUS-W - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

立体警戒型:12m用 通信機能を内蔵したバスネット専用のセンサー
従来よりベース部をワイド化(Φ150mm)することにより、センサー取替え時に天井面の汚れ跡が目立つといった問題が解消。
パッシブインフラレッド方式。侵入者の移動によって生じる遠赤外線エネルギーの変化をキャッチします。
センサー内部の回路・配線の損傷発生を監視する機器異常警報機能と、電源電圧の異常低下を監視する低電源電圧異常警報機能を備えています。

仕様伝送情報:正常情報(正常動作を示す情報)・警報情報(侵入検知を示す情報)・異常情報(機器異常又は低電源電圧異常を示す情報)電源電圧(V)DC9~30(極性あり)消費電流(mA)20以下使用周囲温度(℃)-15~+55 (結露なきこと)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
検出方式
型番
設置場所
警戒距離
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57425769BUS-6812W150パッシブインフラレッド方式 (カウント処理)BUS-6812W屋内天井面 (別売アタッチメントで壁付可)立体警戒 最長部12m 17対
32,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57425735BUS-6612W170パッシブインフラレッド方式 (ツインミラー+カウント処理)BUS-6612W屋内:天井面取付 (別売アタッチメントで壁付可)立体警戒 最長部12m
40,000
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする