曜日別特売

シャッターセンサー BUS-M5

シャッターセンサー BUS-M5 - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

磁気変調方式 通信機能を内蔵したバスネット専用のセンサー
電源電圧の異常低下を監視する低電源電圧異常警報機能を備えています。

仕様伝送情報:正常情報(正常動作を示す情報)・警報情報(侵入検知を示す情報)・異常情報(機器異常又は低電源電圧異常を示す情報)材質ケース・窓:樹脂ケース:ホワイト、窓:グレー質量(g)130検出方式磁気変調方式配線接続端子式(M3セルフアップ端子)電源電圧(V)DC10~30(極性あり)使用周囲温度(℃)-20~+50 (結露なきこと)応答速度1~2秒設定距離(mm)30~120(センサー~マグネットシート間)設置場所屋内(シャッター巻取りケース・鴨居)表示灯【動作】緑色表示灯、警戒時 : 点灯、【不安定】赤色表示灯、磁界強度不安定時 : 点灯、【メモリー】黄色表示灯、メモリー起動時 : 点滅、メモリー表示時 : 点灯、【点検】緑色にて表示、警報出力応答時 : 点灯(ただし、コントローラ側が点検モード設定時にのみ機能)メモリー機能【アラーム】センサー制御 : 3分点滅、47分点灯のオートリセット動作、コントローラ制御 : コントローラ側でメモリー表示灯の制御伝送方法バスネット伝送(時分割多重伝送方式)伝送信号正常、警報、低電源電圧異常 : 電源電圧が異常低下時に出力内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57425787BUS-M5
15,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする