曜日別特売

ツインミラー型パッシブセンサー PA-6614

ツインミラー型パッシブセンサー  PA-6614 - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

業界初のツインミラーが進化して第2世代へ!!新規設計の高密度警戒エリアで、誤動作・失報をより低減します。
信号処理に第2世代ファジィ処理(環境対応型アルゴリズム)を採用。
単純な2信号のアンド+カウント処理と異なり、より正確に人体と小動物を識別し、誤動作を低減します。また、夏場など温度差が少ない場合でもアンド+カウント処理と比べて検知しやすく、失報を低減します。
広範囲な設置環境(取付高さ・警戒距離)に対応。標準モードで取付高さ5mに対応し、取付高さ3.5m以下では最大14mまで警戒できます。
温度補償機能搭載により、センサーが周囲温度に応じた最適な信号処理を選択しますので、常に安定した検知性能をキープします。
センサー内部に2組の光学系ユニットを搭載。2組の光学系ユニットにより構成される高密度なエリアは、独自の機構設計により、設置場所(高さ、距離)にかかわらず、警戒範囲に応じた最適な位置関係を維持し、優れた検知性能を維持しながら、小動物による誤動作を大幅に軽減します。
外形寸法はPA-6612と同じサイズを保ったまま高密度の警戒エリアを実現。取付高さ6mまで対応します。
「長距離警戒または高所取付」時と、「近距離警戒及び低所取付」時で、2つの反射鏡の可動を切替えることで、広範囲な設置環境でも最適な警戒エリアを実現しています。最適な警戒エリアの配置により、優れた検知性能を維持しながら、小動物による誤動作を大幅に軽減します。

材質本体・カバー:樹脂本体・カバー:白質量(g)130検出方式パッシブインフラレッド方式 (ツインミラー+第2世代ファジィ処理)配線接続分離式ベースに端子接続(M3セルフアップ端子)電源電圧(V)DC7~30(極性なし)機能【感度切替】120%/100%/80%/60%の4段切替式、【高密度検知】高所設置や人間の小さな動きだけでも検知、【付帯】自己診断機能、温度補償機能消費電流(mA)8以下角度調整範囲上下角:約23°・左右角:15°(ベース取付穴にて)使用周囲温度(℃)-15~+55 (結露なきこと)設置場所屋内:天井面 (別売アタッチメントで壁付可)警報出力接点方式 : 無電圧半導体接点 (a接点/b接点切替式)、接点動作 : ワンショット2秒/オフディレイ5分 (切替式)、接点容量 : AC/DC24V・0.25A (抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω)表示灯【アラーム】赤色LED、ウォームアップ時:点滅、警報時:点灯(消灯設定可)、【メモリー】黄色LED、メモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯(消灯設定可)モード【標準モード】取付高さ:2.0~3.5m、最大警戒距離:14m/取付高さ:4.0m、最大警戒距離:12m/取付高さ:5.0m、最大警戒距離:5.0m、【高密度モード】取付高さ:2.0~5.0m、最大警戒距離:14m/取付高さ:6.0m、最大警戒距離:13m警戒距離立体警戒最長14m76本 (31対)メモリー機能【アラーム】メモリー表示灯が3分点滅、47分点灯するオートリセット動作(ON/OFF切替可)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57425823PA-6614
35,000
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする