ツインミラー型パッシブセンサー PA-6614WA

ツインミラー型パッシブセンサー  PA-6614WA - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

業界初のツインミラーが進化して第2世代へ!!新規設計の高密度警戒エリアで、誤動作・失報をより低減します。
ツインミラーを継承し、信号処理に第2世代ファジィ処理を採用しました。新規設計の高密度警戒エリアを実現する光学系と組み合わせることで、誤動作・失報をより低減致します。
最大警戒距離14mに対応しました。(取付高さ3.5m以下)
取付高さ5mに対応します。(最大警戒距離11m迄)
低消費電流化を実現しています。(25mA⇒8mAへ低減)※別途ベース部に15mA必要です
RoHS指令に対応しました。(PA-6612W/PA-6612WAは非対応)
ベースユニットはPA-6612W/WA、PA-6800W/WAシリーズと互換性があります。

材質本体・カバー:樹脂本体・カバー:白質量(g)190検出方式パッシブインフラレッド方式(ツインミラー+第2世代ファジィ処理)配線接続分離式ベースに端子接続(M3セルフアップ端子)電源電圧(V)DC9~30(極性なし)機能【感度切替】120%/100%/80%/60%の4段切替式、【高密度検知】高所設置や人間の小さな動きだけでも検知、【付帯】自己診断機能・温度補償機能、アンチブラインド機能(マスキングなどの妨害行為による接近物を検出する)、タンパー機能(センサーの取りはずしを検出する)、中継用予備端子(中継用の端子をベース内側に4カ所装備)消費電流(mA)23以下(センサー部:8以下、ベース部:15以下)角度調整範囲上下調整角:約23°・左右調整角:15°(ベース取付穴にて)使用周囲温度(℃)-15~+55 (結露なきこと)設置場所屋内:天井面 (別売アタッチメントで壁付可)警報出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ワンショット2秒/オフディレイ5分(切替式)、接点容量:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω)、【トラブル警報出力】5・6番端子より、アンチブラインド警報とセンサーのタンパー警報をORで出力、接点方式:無電圧半導体接点(b接点固定)、接点動作:〔タンパー動作〕センサーの取りはずし時にリアルタイムで出力(センサーをはずしてから再装着まで)、〔アンチブラインド動作〕検知時にオフディレイで出力(Min約2秒)、接点定格:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω)表示灯【アラーム】赤色LED、ウォームアップ時:点滅、警報時:点灯(消灯設定可)、【メモリー】黄色LED、メモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯(消灯設定可)、【トラブル】橙色LED、ウォームアップ時:消灯、妨害行為検出時:オフディレイ点灯(Min約2秒)、タンパー検出時:消灯警戒距離立体警戒最長14m76本 (31対)メモリー機能【アラーム】メモリー表示灯が3分点滅、47分点灯するオートリセット動作(ON/OFF切替可)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57425857PA-6614WA
43,500
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする