曜日別特売

音声付非接触カードスイッチ ACS-112N

音声付非接触カードスイッチ  ACS-112N - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

FeliCa/Mifare/I-CODEマルチリードに対応した音声付カードスイッチ。
1台で2系統の出力を装備していますので、警備のセット/リセットと電気錠の解錠操作が1台で対応できます。
薄型デザインで2個用スイッチボックスに埋込設置または付属の露出ボックスを使用し面付設置できます。(壁面取付時の厚み/埋込時:18.5mm、面付時:35mm)
操作内容や制御状態を音声でガイドするアナウンス機能を内蔵していますので、未然に操作ミスを防止します。
照合方法は「カード」のみ、「暗証番号」のみ、「カード+暗証番号」の3パターンから選択でき、照合方法の混在が可能です。
「カード」、「暗証番号」、「カード+暗証番号」あわせて最大1000件の登録ができます。
出力形態の異なる3パターンの運用モードから選択。幅広い用途にご利用いただけます。
利用者によって権限範囲の設定ができます。

仕様【登録数】最大1000件(1登録につき、カ-ドデ-タ1枚、ユ-ザ-暗証番号1通り(1~8桁))、【マスター暗証番号】1通り(4~8桁)適合【カード】FeliCaカード/タグ(IDm照合)、Mifareカード/タグ(UID照合)、I-CODE(ISO/IEC15693規格品カード/タグ(UID照合))材質樹脂ホワイト出力セット/リセット出力:無電圧接点出力(c接点)AC/DC30V・0.1A、電気錠解錠出力:無電圧接点出力(a接点)AC/DC30V・0.1A、警報/タンパ-出力:無電圧接点出力(b接点)AC/DC30V・0.1A配線接続端子式検出距離(mm)【カード】20以下(使用カードによる)音量操作音、音声ガイダンス(照合音/エラ-音/登録・抹消音/ル-プチェック異常音)、警報音 、音量調整可:ディップスイッチにて「大」「中」「小」またはテンキーにて「L01」~「L06」(無音設定のみ個別)入力禁止入力:無電圧接点入力(a接点)、ループ入力:無電圧接点入力(a接点/b接点切替式)、予備灯入力:無電圧接点入力(a接点)電源電圧(V)DC10.5~30(極性あり)機能警報メモリ機能(ラッチモードのみ)、強制出力機能(ラッチモード、ワンショットモードのみ)消費電流(mA)250以下(DC12V時)、100以下(DC24V時)使用周囲温度(℃)-20~+60 (ただし結露なきこと)設置場所屋内・半屋外壁面(直接雨のかからない場所)表示灯【セット・リセット表示灯(赤/緑/(橙)LED)】〈運用モード時〉セット・リセット状態表示、〈登録モード時〉照合方法表示、【ル-プ表示灯(赤/緑/(橙)LED)】〈運用モード時〉ル-プ状態表示、警報メモリ表示、〈登録モード時〉動作範囲表示、【電気錠解錠出力表示灯(緑LED)】〈運用モード時〉電気錠解錠出力時点灯、【予備灯(緑LED)】〈運用モード時〉他接続機器の状態表示、〈登録モード時〉他接続機器の状態表示、【エラ-表示灯(赤LED)】〈運用モード時〉エラ-発生時点灯・点滅、〈登録モード時〉エラ-発生時点灯・点滅、【電源表示灯(緑LED)】〈運用モード時〉運用モード時点灯、〈登録モード時〉登録モード時点滅、【登録番号表示部(赤色7セグメントLED×3)】〈運用モード時〉〈登録モード時〉登録番号表示モードラッチモード、ワンショットモード、3路リモ-トスイッチモード操作キー数字キー(10個):0~9(緑色バックライト表示)、機能キー(2個):※、#(緑色バックライト表示、#のみ常時点灯)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57425884ACS-112N
88,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする