防雨カバー ACS-BK

防雨カバー  ACS-BK - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

テンキー付カードリーダ ACS-112、ACS-TMR専用の防雨カバーです。
音声付非接触カードスイッチ ACS-112、ACsmart専用テンキー付カードリーダACS-TMR専用の防雨カバーです。
軒下で雨のかかる可能性のある場所でご使用いただけます。
前面パネルの上からカード照合が可能です。
※メーカー取扱カード、タグ【ACS-FLcard】、【ACS-FLST】 、【NT-5000C】、【NT-5000K】は動作確認済みです。

適合機種ACS-112、ACS-TMR専用材質本体:SUS304(t=1.0 ヘアライン仕上)、前面カバー:樹脂(t=3.0 ブラウンスモーク)質量(g)610内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57425893ACS-BK
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする