ホーコス
厨房用グリースフィルター(高風量Vフィルター)両面2連式
日本厨房工業会認定品 高除去性能・面風速1.3~3.0m/secの幅広い選定範囲での認定、従来品同等サイズでおよそ2倍の風量処理が可能。フィルター枚数減少による低コスト、コンパクト化が可能。
材質
ステンレスSUS430
寸法Y(mm)
1003
セット内容
フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式
圧力損失
40Pa~100Pa
内容量
1セット
注意
※部品状態での出荷です。組立・取付はお客様で御願い致します。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法X(mm)
寸法Z(mm)
処理風量(m
3
/h)
適合ダクト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57426794
FSVH2-525W
470
253
2264~3437
700×250
¥
131,000
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57426803
FSVH2-530W
530
293
2791~4235
700×300
¥
136,300
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57426819
FSVH2-540W
650
373
3868~5870
700×350
¥
145,500
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57426828
FSVH2-550W
780
453
4657~7523
700×400
¥
153,500
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません