曜日別特売

厨房用グリースフィルター(高風量Vフィルター)両面3連式

厨房用グリースフィルター(高風量Vフィルター)両面3連式 - ホーコス厨房用グリースフィルター(高風量Vフィルター)両面3連式 - ホーコス厨房用グリースフィルター(高風量Vフィルター)両面3連式 - ホーコス厨房用グリースフィルター(高風量Vフィルター)両面3連式 - ホーコス厨房用グリースフィルター(高風量Vフィルター)両面3連式 - ホーコス厨房用グリースフィルター(高風量Vフィルター)両面3連式 - ホーコス

日本厨房工業会認定品 高除去性能・面風速1.3~3.0m/secの幅広い選定範囲での認定、従来品同等サイズでおよそ2倍の風量処理が可能。フィルター枚数減少による低コスト、コンパクト化が可能。

セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式材質ステンレスSUS430寸法Y(mm)1503圧力損失40Pa~100Pa内容量1セット
注意
※部品状態での出荷です。組立・取付はお客様で御願い致します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法X(mm)
寸法Z(mm)
適合ダクト
処理風量(m3/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57426837FSVH3-525W470253800×2503397~5155
182,600
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57426846FSVH3-530W530293800×3004186~6353
190,500
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57426855FSVH3-540W650373800×4005802~8805
209,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57426864FSVH3-550W780453800×4007436~11285
218,300
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする