曜日別特売

厨房用グリースフィルター(低圧損Vフィルター)両面2連式

厨房用グリースフィルター(低圧損Vフィルター)両面2連式 - ホーコス厨房用グリースフィルター(低圧損Vフィルター)両面2連式 - ホーコス厨房用グリースフィルター(低圧損Vフィルター)両面2連式 - ホーコス厨房用グリースフィルター(低圧損Vフィルター)両面2連式 - ホーコス厨房用グリースフィルター(低圧損Vフィルター)両面2連式 - ホーコス厨房用グリースフィルター(低圧損Vフィルター)両面2連式 - ホーコス

日本厨房工業会認定品 従来型より圧力損失およそ1/4にまで逓減、排気ファンの小型化、省エネが可能な製品です。

セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式材質ステンレスSUS430寸法Y(mm)1003圧力損失22Pa~40Pa内容量1セット
注意
※部品状態での出荷です。組立・取付はお客様で御願い致します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法X(mm)
寸法Z(mm)
適合ダクト
処理風量(m3/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57427047FSVL2-525W370274700×2501732~2264
128,400
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57427056FSVL2-530W420314700×3002134~2791
133,700
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57427065FSVL2-540W520404700×3502958~3868
141,600
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57427074FSVL2-550W620489700×4003791~4957
149,500
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする