厨房用グリースフィルター(F型グリーサー)片面1連式

厨房用グリースフィルター(F型グリーサー)片面1連式 - ホーコス厨房用グリースフィルター(F型グリーサー)片面1連式 - ホーコス厨房用グリースフィルター(F型グリーサー)片面1連式 - ホーコス厨房用グリースフィルター(F型グリーサー)片面1連式 - ホーコス厨房用グリースフィルター(F型グリーサー)片面1連式 - ホーコス厨房用グリースフィルター(F型グリーサー)片面1連式 - ホーコス

日本厨房工業会認定品 従来型定番製品、フィルター上下分離式で掃除が簡単に行えます。

セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式材質ステンレスSUS430圧力損失60Pa~80Pa内容量1セット
注意
※部品状態での出荷です。組立・取付はお客様で御願い致します。
※ブラインド板は付属しておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
寸法Z(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57427379F1-525S245503274
36,600
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57427388F1-530S270503314
38,900
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57427397F1-540S320503404
41,100
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57427406F1-550S370503489
43,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする