厨房用グリースフィルター(F型グリーサー)片面2連式

厨房用グリースフィルター(F型グリーサー)片面2連式 - ホーコス厨房用グリースフィルター(F型グリーサー)片面2連式 - ホーコス厨房用グリースフィルター(F型グリーサー)片面2連式 - ホーコス厨房用グリースフィルター(F型グリーサー)片面2連式 - ホーコス厨房用グリースフィルター(F型グリーサー)片面2連式 - ホーコス厨房用グリースフィルター(F型グリーサー)片面2連式 - ホーコス
(1件のレビュー)

日本厨房工業会認定品 従来型定番製品、フィルター上下分離式で掃除が簡単に行えます。

セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式材質ステンレスSUS430寸法Y(mm)1003圧力損失60Pa~80Pa内容量1セット
注意
※部品状態での出荷です。組立・取付はお客様で御願い致します。
※ブラインド板は付属しておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法X(mm)
寸法Z(mm)
適合ダクト
処理風量(m3/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57427415F2-525S245274400×150745~860
58,100
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57427424F2-530S270314500×150894~1032
60,800
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57427433F2-540S320404700×1501192~1376
65,400
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57427449F2-550S370489500×2001490~1720
69,900
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57427449
2022-08-12
用途: 飲食店厨房のダクト換気
建設業・工事業

グリースフィルターでは有名なメーカーの商品なので品質には問題ないと思います 組み立て・取付共にインパクトドライバーがあれば比較的簡単に設置ができます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする