曜日別特売

厨房用グリースフィルター(低圧損Vフィルター)有圧換気扇用

厨房用グリースフィルター(低圧損Vフィルター)有圧換気扇用 - ホーコス厨房用グリースフィルター(低圧損Vフィルター)有圧換気扇用 - ホーコス

日本厨房工業会認定品 圧力損失およそ1/4にまで逓減、電気代等省エネ型の製品です。

セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式材質ステンレスSUS430圧力損失22Pa~40Pa内容量1セット
注意
※部品状態での出荷です。組立・取付はお客様で御願い致します。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法K(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57427494FSVL1-540G5044404434485085215378
75,500
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57427503FSVL1-550G5044404434485085215378
76,800
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57427519FSVL2-540G100457094354860862165214
121,700
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57427528FSVL2-550G100457094354860862165214
123,100
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57427537FSVL3-550G1504570144354860862166718
156,100
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする