ホーコス
厨房用グリースフィルター(F型グリーサー)有圧換気扇用
日本厨房工業会認定品 従来型定番製品、フィルター上下分離式で掃除が簡単に行えます。
材質
ステンレスSUS430
セット内容
フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式
圧力損失
60Pa~80Pa
内容量
1セット
注意
※部品状態での出荷です。組立・取付はお客様で御願い致します。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法A(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法K(mm)
処理風量(m
3
/h)
取付換気扇
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57427546
F1-550G
440
503
508
521
537
443
448
8
745~860
30cm
¥
56,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57427555
F2-550G
570
1003
608
621
652
943
548
14
1490~1720
35~40cm
¥
93,800
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57427564
F3-550G
570
1503
608
621
667
1443
548
18
2235~2580
40cm
¥
121,900
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません