ブラスト興業
単管バリケード 鉄製
(1件のレビュー)
スチール製n単管バリケード 一番オーソドックスなタイプ。頑丈でしっかりしてます。
用途
工事現場・イベントガレージ等あらゆる場面で使用できます。
幅(mm)
635
高さ(mm)
820
材質(本体)
スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
単管パイプ取付時 指挟み等にお気を付けください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57478969
MAS-Y-2
1セット(2台)
オレンジ
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57478978
MAS-Y-4
1セット(4台)
オレンジ
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57478987
MAS-G-2
1セット(2台)
グリーン
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57478996
MAS-G-4
1セット(4台)
グリーン
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57479005
MAS-B-2
1セット(2台)
ブルー
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57479014
MAS-B-4
1セット(4台)
ブルー
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57479023
MAS-M-2
1セット(2台)
シルバーメッキ
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57479039
MAS-M-4
1セット(4台)
シルバーメッキ
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。