省スペースハイポジションスタンド

省スペースハイポジションスタンド - SDS省スペースハイポジションスタンド - SDS

需要が高まるオフィスサイネージで、一番課題となる狭いスペースへの設置を可能にします。
サイネージとテレビの兼用が必要な場所への設置には、縦横回転ユニット(オプション)を使用することで導入が実現できます。
高い位置から情報発信できるので、離れた場所からの視認性が向上し、サイネージの発信範囲が広がります。

付属品TV取付ネジ、組立工具材質スチール質量(kg)40取付ピッチVESA W100~400×H100~400mm耐荷重(kg)20(縦横回転ユニット(DS-TU01)取付時:16)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×1906×410ディスプレイ縦横設置可能中心高さ(mm)1600~1900ベースW550×D410mm 2分割 16kg収納寸法(mm)ディスプレイ背面:W300×H205×D50、下部フレーム:W290×H320×D70高さ調整範囲(mm)100ピッチ 4段階調整ディスプレイサイズ(目安)32~55内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57429874DS-HW20Bブラック
85,000
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57429883DS-HW20Wホワイト
85,000
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする