折りたたみスタンド

折りたたみスタンド - SDS

40~55インチ対応 展示会やイベント、プライベートショーの際に持ち運びが簡単にできる折りたたみ式のスタンドです。
とてもコンパクトになる上、トランスフォームも至って簡単です。
移動時、保管時にコンパクトに折りたたむことができます。

付属品TV取付ネジ、組立工具材質スチール質量(kg)27ブラック取付ピッチVESA W200~400×H200~400mm耐荷重(kg)30外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)使用時:810×1485×680、保管時:810×835×420キャスター径(Φmm)100(全輪ストッパー付き)棚板耐荷重(kg)10まで(1枚標準添付)ディスプレイ縦横設置可能中心高さ(mm)1250~1450棚板高さ調整(mm)75ピッチ 3段階調整高さ調整範囲(mm)100ピッチ 3段階調整棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)450×350ディスプレイサイズ(目安)40~55内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57430005OS-4055
68,000
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする