卓上型業務用ディスプレイスタンド

卓上型業務用ディスプレイスタンド - SDS卓上型業務用ディスプレイスタンド - SDS

業務用ディスプレイなどで純正スタンドが付いていない製品を卓上に設置するためのスタンドです。
もちろん、純正スタンドを無くしたり、壊したりした場合にもお使いいただけます。
取付はディスプレイ背面のVESA穴を使用します。
カウンターの上に設置して、デジタルサイネージ用途としてもお使い頂けます。

付属品TV取付ネジ、組立工具材質スチールブラック高さ調整範囲(mm)50ピッチ 5段階調整内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
取付ピッチ
耐荷重(kg)
対応
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57430084BT-328.5VESA W100~300×H100~300mm2032~40インチ350×479×300
33,000
30,980
34,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57430093BT-5510.5VESA W100~400×H100~400mm3040~55インチ対応425×529×325
35,000
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする