SDS
ビズポータブル
小型のテレビ会議システム一式を搭載し、持ち運びができる小型軽量スタンドです。
軽量化のため、アルミ素材を使用しスタンド重量は3kg以下となっています。
付属品
TV取付ネジ、組立工具
材質
アルミ
質量(kg)
本体:2.6、カメラテーブル:0.3
色
ブラック
取付ピッチ
VESA W75~100×H75~100mm
耐荷重(kg)
7.5(カメラテーブル:5 コーデック収納部:5)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
350×395×280(コーデック収納部 344×50×280)
ディスプレイ
横設置専用
中心高さ(mm)
200~250
高さ調整範囲(mm)
25ピッチ 3段階調整
ディスプレイサイズ(目安)
24インチ以下
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57430118
BP-24
¥
50,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません