曜日別特売

イーゼルスタンド 32インチ用

イーゼルスタンド 32インチ用 - SDS

32インチディスプレイ用
店舗店頭に最適なコンパクトなイーゼル型のスタンドです。
軽量化することで、大幅なコストダウンを実現しました。
キャスター付きで簡単に移動も可能です。
閉店後に店頭から店内へ1人で容易に運び入れることができます。

付属品TV取付ネジ、組立工具材質スチール質量(kg)6.5ブラック取付ピッチVESA W100~200×H100~200mm耐荷重(kg)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【機器固定金具】 160×230×50 有効寸法:340×230×50(5kgまで)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×940×491(収納時:400×982×136)キャスター径(Φmm)40(ストッパー無し)ディスプレイ縦横設置可能ディスプレイサイズ(目安)32インチ内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57430154DSE-32
30,000
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする